Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rost-Off Blue Ice rust remover
High-quality rust remover with cracking effect and visual cold indicator
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Efecto de agrietamiento
Al enfriar la superficie del material a -45°C, aparecen finas grietas microscópicas en la capa de corrosión de los puntos de conexión. Estas grietas "abren" el óxido, por lo que se garantiza una óptima penetración del agente activo
Indicador visual de frío
Cuando se enfría a una temperatura mínima de -5 °C, el área pulverizada se vuelve azul. Se ha logrado la temperatura de procesamiento.
Óptima eliminación del óxido
- Penetra rápidamente en el óxido y los tornillos agarrotados se aflojan
- Las conexiones atornilladas con mucha oxidación se aflojan sin sufrir daños
Protección óptima contra la corrosión gracias al uso de aditivos de protección contra la corrosión
Protección a largo plazo contra una mayor corrosión
Sin ácidos ni resinas
Sin silicona
Compatible con caucho y juntas
Para aflojar conexiones atornilladas muy oxidadas en turismos, camiones, máquinas agrícolas, máquinas de construcción, equipamiento y dispositivos sin dañarlos.
Retire la mayor cantidad posible de suciedad gruesa. Agite la lata antes de usar. Pulverice las piezas atascadas (pernos) desde una distancia extremadamente corta hasta que el área pulverizada se vuelva azul. Repita el proceso en aquellas piezas en las que el problema persista.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!