Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Insulation holder W-DH
For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. A® 4)
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Polipropileno (PP) de alta calidad
- Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
- Instalación rápida y sencilla
- La arandela aislante se puede utilizar con tacos para clavos
- La arandela aislante se puede fijar a la madera con tornillos para aglomerado
- Fijación de lonas y láminas de plástico en el sector de la construcción
- Base ∅ 50 mm: para fijación de materiales aislantes duros y autoportantes, p. ej., poliestireno
- Base ∅ de 90 mm: para fijación de materiales aislantes suaves, p. ej., lana mineral y lana de vidrio
- Para uso en hormigón y mampostería en conjunto con tacos para clavos ∅ de 8 mm
- Para uso en madera en conjunto con tornillos para madera o aglomerado con una cabeza mínima ∅ de 12 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!