Diámetro nominal de 2 mm y 3 mm
Cadena fabricada en acero inoxidable A4 de conformidad con la norma DIN 5685, Sección 1; forma G
Diámetro nominal 4 mm y superior
Cadena fabricada en acero inoxidable A4 de conformidad con la norma DIN 763
Cadena para uso general,
p. ej., para delimitación de zonas o asegurar componentes para evitar que se pierdan
Estas cadenas no pueden utilizarse como equipos de soporte de carga, a modo de eslingas ni como equipo de transporte de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 15003 junto con puentes grúa u otros equipos de elevación. Será responsabilidad exclusiva del usuario en caso de utilizar estas cadenas para la suspensión estática de cargas, p. ej., con apliques ligeros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!