- NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
- Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
- Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación
- Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse
- Utilice una junta tórica lubricada/engrasada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!