Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill DIN 340 HSS type RN
The long steel drill bit for deep drilling in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Avance rápido y trabajo más sencillo
- Muy buena adherencia del líquido refrigerante y menor tendencia a la soldadura
- Superficie vaporizada
Cuando utilice la broca helicoidal de acuerdo con DIN 340, se recomendará realizar un orificio de centrado antes de perforar.
Para acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!