Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Metal cavity anchor W-MH/O eyelet screw
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With eyelet screw
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
- Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
- Preinstalado con cáncamo de rosca métrica
- El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
- El cáncamo se puede aflojar sin perder fuerza de retención
El tornillo estándar del taco se puede cambiar por otro elemento de unión con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco, p. ej., alcayatas, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.
Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.
Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.
- Para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 32 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad
- Para fijar componentes suspendidos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!