Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Expander with shortening hook
Red expander cord with one plastic hook and one steel hook. Can be shortened to required length using shortening hook. Maximum: 800 mm.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Autoapriete
Cuando se somete a un esfuerzo, el cordón expansor acortado se tensa automáticamente
Resiste hasta 200 N
de desplazamiento sencillo
El cordón se puede ajustar rápida y fácilmente a la longitud necesaria
Fácil de devolver a la longitud original
- Cordón de polipropileno
- Material interior de caucho natural
- Carga de ruptura del gancho metálico: 200 N
- Carga de ruptura del gancho de plástico: 500 N
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!