Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plastic frame anchor W-UR F 6 SymCon®
The first 6-series plastic anchor with ETA approval for multiple attachment in concrete. With pre-assembled pan head screw made of zinc plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Tornillo SymCon: las dimensiones del tornillo para el taco permite que pueda expandirse posteriormente con total seguridad
- Tornillo SymCon: al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)
- Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
- El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
- Cuerpo del taco premontado y tornillo especial para una instalación más sencilla
- Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
- Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
W-UR 6 SymCon y W-UR F 6 SymCon (acero galvanizado): Aprobación técnica europea ETA-11/0309
Los restos deben retirarse del orificio perforado.
El taco cuenta con aprobación técnica europea para la conexión de varios sistemas que no sean de carga (p. ej., techos suspendidos, etc.)
Base de anclaje para la que se cuenta con aprobación: Hormigón estándar ≥ C12/15
Bases de anclaje para las que no se cuenta con aprobación: Ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero
Temperaturas de instalación: Temperatura del soporte: ≥–20 °C, temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C
Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, conductos de instalación de cables, escuadras, perfiles, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!