Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
FPM/ECO/AR/ECO petrol hose with low permeation for fuel-carrying applications
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Permeabilidad al combustible extraordinariamente baja
- Excelente resistencia al calor
- Muy flexible
- Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil
- Material: FPM/ECO/AR/ECO (de tipo 3E) de conformidad con la norma DIN 73379-1
Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m en un máximo de 2 piezas.
No apto para:
- Uso en tanques de combustible
- Para aceites de motor y engranajes
Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.
Para bombear combustibles de gasolina, diésel y biodiésel disponibles en el mercado (combustibles diésel con PME [RME])
Para combustibles de turismos
- Gasolina
- Diésel/biodiésel
- Combustibles diésel con PME (RME)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!