Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Battery/charging system tester with thermal printer
Intelligent battery and charging system tester for simple, fast and accurate testing of starter batteries with integrated thermal printer
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Se pueden comprobar todos los tipos de batería comunes
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIO
Protección de polaridad inversa
Prevención de accidentes al conectar las pinzas de los terminales
No es necesario cambiar la batería
Requiere un tiempo y un esfuerzo mínimos
Comprueba la salida de la batería en segundos
Las pruebas de batería se pueden llevar a cabo con el cliente presente y se pueden determinar las medidas necesarias de forma inmediata
Medición de tensión de 1,5 V
También se puede utilizar con baterías agotadas hasta 1,5 V
Termoimpresora integrada
- Sin necesidad de cambiar las cintas entintadas
- Posibilidad de impresión múltiple
- La prueba de batería se puede documentar
Fuente de alimentación propia
- La medida no afecta el estado de carga de la batería
- Pantalla LCD de 16 dígitos retroiluminada
- La pantalla se puede ajustar a las condiciones de iluminación
- Guía del menú y copia impresa en varios idiomas (EN/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- La fecha/hora se pueden configurar
El dispositivo ajusta automáticamente los criterios de prueba y el tiempo de prueba
No se producen errores de funcionamiento
Se indica el estado de la batería como "Good & passed" (Adecuado y aceptable) "Defective/replace" (Defectuoso/sustituir) o "Cell defective" (Célula defectuosa)
- Borrado de los resultados de la prueba
- No cabe posibilidad de interpretación errónea
Normas de prueba: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Rango de prueba:
- 40-2000 CCA (SAE)
- 40-2100 CCA (EN)
- 30-1500 CCA (IEC)
- 25-1300 CCA (DIN)
- Debido al tipo de batería (JIS)
Tolerancia de medición:
- ± 5 % de la corriente de arranque en frío (CCA)
- ± 0,05 V
Alimentación:
- 4 pilas alcalinas AA de tipo LR6 de 1,5 V (para aproximadamente 500 impresiones)
- Rango de temperatura: 0 a 50 °C
- Dimensiones: 250 x 135 x 65 mm
- Longitud de cable aprox. 1,7 m
- Peso: 1.000 g
Prueba de baterías de 6 a 12 voltios y de sistemas de carga de 12 y 24 voltios
Comprobación del estado de la batería (SOC), el estado de carga (SOH), la corriente de arranque en frío (CCA), la tensión de arranque y los armónicos de diodos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!