Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Metal frame anchor WUS 10
For window mounting in all solid materials. Countersunk head screw, PZ3 drive, zinc plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Anclaje para marcos universal para cargas ligeras
- Especialmente indicado para uso en hormigón, mampostería de piedra maciza y superficies de piedra natural
- Instalación pasante rápida y económica
- Instalación espaciada sin tensiones
- Leva de bloqueo para perfiles huecos y como dispositivo antirrotación
- Opción de montaje oculto mediante tapón de protección
- Apto para inserción a máquina con impronta PZ3
- Cono cautivo
- Cuerpo: Chapa de acero, revestimiento de Al/Zn
- Tornillo: Acero cincado, pasivado azul
- Cono: Acero cincado, pasivado azul
Resistencia al fuego comprobada con temperaturas crecientes de conforme a la norma DIN 4102 y con exposición directa a las llamas
Directrices de instalación/Asociación de garantía de calidad RAL:
El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana y a la estructura. Ello significa que la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (véase DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio. Recomendamos los anclajes 51, 52, 53 y 53 para esta aplicación.
Paredes de ventana conforme a DIN 18056:
Esta norma se aplica a las paredes de ventana con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 200 cm, que comprenden una estructura de soporte (marco, largueros, travesaños) con relleno (por ejemplo, acristalamiento). Esta norma no se aplica a las paredes hechas de bloques de vidrio. Recomendamos anclajes con aprobación técnica para esta aplicación
Apto para fijar marcos de ventanas y puertas de madera, plástico y aluminio
Especialmente indicado para superficies macizas
Este anclaje cumple los requisitos de ciertos fabricantes de ventanas de conformidad con la instalación de calidad comprobada RAL
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!