Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Concrete screw W-BS Compact type P with pan head
Easy to install using a cordless screwdriver. Avoids hitting reinforcement due to very low embedment depth. For concrete, with pan head, zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Instalación rápida y sencilla
- Instalación pasante
- Se puede montar a mano
- Montaje rápido y económico
- ETA-15/0091 para fijación múltiple de sistemas sin carga en hormigón
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90, R120; informe técnico TR020
Es preferible instalar a mano la solución W-BS Compact.
Si se utiliza un taladro atornillador a batería para el montaje, se deben realizar al menos 5 pruebas preliminares en la ubicación para garantizar el ajuste correcto del destornillador y evitar un apriete excesivo de la solución W-BS Compact. Se recomienda comenzar con el ajuste de par más bajo del atornillador e ir aumentándolo si es necesario.
No se debe utilizar un atornillador de impacto tangencial para el montaje.
- Fijación múltiple de sistemas sin carga con Aprobación Técnica Europea, por ejemplo: guías de montaje, ganchos para nonios, etc.
- Uso en hormigón fisurado y no fisurado ≥C20/25
- La solución W-BS Compact (acero cincado ) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!