Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rust stop primer
Active corrosion protection and primer for metal surfaces
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Buenas propiedades adhesivas en una amplia gama de superficies, incluso junto a compuestos selladores de PU y polímero MS
- Excelentes propiedades de adherencia al aluminio, a las chapas metálicas sin revestir y galvanizadas, al acero, a la pintura antigua, etc.
- Secado rápido dependiendo del grosor del revestimiento; se puede pintar en aproximadamente 10-15 minutos
- Resistente a temperaturas de hasta +80 °C, a corto plazo hasta 140 °C
- Fácil de lijar
- Menor contenido de disolventes
- Cumple con las disposiciones VOC más exigentes incluidas en la Directiva VOC (1999/13/CE)
Después de cada uso, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula esté vacía.
Construcción de vehículos, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Lije ligeramente las superficies problemáticas. Agite bien antes de usar. Aplique una capa fina para el primer revestimiento de espray. Respete el tiempo de evaporación. El tiempo de secado es de 25 minutos; se puede cubrir con pintura tras aproximadamente 10-15 minutos con todos los sistemas de pintura de revestimiento a base de agua de 1 o 2 componentes disponibles en el mercado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!