Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Particle board screw Wüpofast ® 2.0
Yellow galvanised steel, full thread, flat countersunk head, PZ drive
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El tornillo que encaja
Cabeza plana avellanada
- Adecuado para uso en madera y hardware
- Atornilla en el hardware sin dañar el revestimiento
Escariador (mediciones de 5 x 70 mm)
- Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %
- Menos tensión en las herramientas eléctricas (mayor vida útil)
Paso normal/rosca normalizada
- Rosca paso normal en pequeños tornillos para un mejor agarre en aglomerado
- Rosca normalizada para un atornillado más rápido
Escariador incorporado en la rosca
- Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción
- Reduce el agrietamiento
Punta de aguja
- Permite un contacto óptimo sin resbalar
- La rosca llega hasta el final de la punta
- No daña la superficie
Punta PZD
- La punta más popular en el mercado
- Buena inserción/centrado
- Buena adhesión
- Mejora la precisión de la punta
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!