Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plastic multi-purpose Zebra Shark® anchor without collar
Universal anchor for fixtures in almost all building materials (low load range)
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo
- Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
- Color: Rojo madreperla
- Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada
- Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación
- Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación
- Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas
- Rosca preformada en la cabeza
- División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción
- Las lengüetas actúan como dispositivo para evitar su rotación en ladrillos sólidos o huecos
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para fachadas ASSY-D
- Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención
- En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.
- Para su uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!