- Resistente a la corrosión, la intemperie (radiación UV, ozono), ácidos y soluciones cáusticas débiles, breve humectación con aceite y disolventes (p. ej., combustible)
- Rango de temperatura: De -40 °C a +120 °C
- Tolerancias según la norma ISO 3302-1 M2
- Material: Caucho EPDM
- Color: negro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!