Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Nail anchor SHARK® Hammer TYPE FK
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with flat collar nail made of zinc plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Instalación rápida y rentable
- El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
- Para el uso en instalación pasante
- Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
- El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
- Resistente a la radiación UV
- Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
- Resistente a temperaturas de -40°C a +100°C
- Para avellanar y dejar partes sobresalientes
- El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda
- Sin halógenos
- Aprobación técnica europea ETA-19/0182: Martillo SHARK ® de tamaños 6 y 8 para usar en un sistema no estructural basado en un diseño redundante en hormigón
- Aprobación técnica europea ETA-19/0182: Martillo SHARK ® de tamaño 8 para uso en sistemas no estructurales basados en un diseño redundante en mampostería (excepción: dimensiones M8 x 45 mm)
Datos de rendimiento | ||||
Diámetro de anclaje [mm] | 6 | 8 | ||
Carga de tensión permitida | Hormigón B25 o C20/25 | FADM [kN] | 0,2 | 0,2 |
Ladrillo silicocalcáreo KS 12 | - | 0,12 | ||
Ladrillo silicocalcáreo hueco KSL 12 | - | 0,075 | ||
Valores característicos | ||||
Par de apriete (solo tipo de ROSCA) | T i n st [Nm] | 4 | 4 | |
Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Profundidad de incrustación | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Diám. de rosca (solo tipo de ROSCA) | dros [mm] | M6 | M8 | |
Longitud de rosca (solo tipo de ROSCA) | Iros [mm] | 6 | 9 | |
Diámetro nominal de taladro | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Diámetro del taladro en el componente | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Se puede utilizar en hormigón y mampostería
- Para todas las fijaciones en el acabado de interiores, así como en las industrias de madera, metal, fontanería, saneamiento y electricidad. Para cargas ligeras
Algunos usos son: asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!