Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
High-performance anchor with hexagon screw
Heavy-duty anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete, clean finish on the attached part. Zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Elevadas capacidades de soporte de carga
- Instalación directa que permite ahorrar tiempo
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Anclaje de acero galvanizado con expansión de par controlado
- ETA-02/0031 para las conexiones individuales, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2
- Resistencia al fuego: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 1363-1:1999-10 (curva tiempo-temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-02/0031)
Hormigón normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 para los tamaños M8 a M20)
p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, barandillas, máquinas, etc.
Conexión individual no homologada
Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión
W-HAZ/S homologado únicamente para su uso en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!