Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Digital clip-on ampere meter AM 600 AC/DC
Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El Würth AM 600, certificado para un uso seguro en entornos CAT lll 600 V, ofrece funciones esenciales para la detección de fallos de funcionamiento y numerosos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
Propiedades:
- Apto para la medición de corriente CA/CC, tensión CA/CC, resistencia, continuidad, diodos, frecuencia y capacidad
- Se puede utilizar para tensiones CA/CC de hasta 600 V y corrientes CA/CC de hasta 600 A
- Medición de resistencia hasta 60 MΩ
- Botón mín./máx. para mostrar el valor de medición máximo o mínimo, o la diferencia entre los dos valores
- Alternancia entre el cambio de rango manual y el automático
- Función de almacenamiento de pantalla ("hold")
- Apagado automático tras 15 minutos
- Entradas protegidas por fusible para proteger el dispositivo de medición
- Pantalla LCD con 6000 dígitos
- Cumple la normativa EN 61010-2-032
Uso de equipos de protección personal conforme a las especificaciones de la categoría de medición.
Instalaciones eléctricas, construcción de armarios de distribución, E-K híbrido, sistemas eléctricos y electrónicos generales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!