Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mirror adhesive tape
Can be used on different materials to fit mirrors, secure window bars, attach dispensers and brackets in the sanitary sector, and to secure hooks indoors and outdoors.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gran compatibilidad con una amplia variedad de superficies comunes
La cinta adhesiva es adecuada para el pegado de una amplia variedad de superficies como madera, metal, vidrio, piedra, Plexiglás y Makrolon.
Alto grado de adhesividad inicial
Se consigue una fiabilidad de aplicación suficiente en cuanto se aplica.
Resistente a la humedad y a los rayos UV
La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Resistente al envejecimiento
Si se utiliza correctamente, la cinta no pierde su elasticidad.
Compatible con RoHS
- Las superficies que van a pegarse deben estar lisas, secas y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Recomendamos el limpiador IPA para la limpieza previa.
- Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente al material que se va a pegar.
- La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas.
- Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies rugosas o porosas (p. ej., madera o piedra).
- Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo.
- Para los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde en la parte posterior del espejo), los fabricantes de espejos recomiendan por lo general utilizar una fijación mecánica adicional.
- Es posible que, con los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la acción recíproca entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales.
Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CINTA ADHESIVA PARA ESPEJOS | |||||
Cantidad de cinta adhesiva que utilizar | |||||
Ancho de la cinta adhesiva (mm) | Zona del espejo (cm2) | Grosor del espejo (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
En caso de adhesión en un espejo, asegúrese de que las tiras adhesivas se apliquen solo verticalmente y en varias tiras para reducir las fuerzas de cizallamiento y tracción y distribuir dichas fuerzas en toda la superficie adhesiva. Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la acción recíproca entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales. En zonas de instalaciones sanitarias o al aire libre, recomendamos aumentar la cantidad de cinta adhesiva aplicada. | |||||
Las longitudes de cinta adhesiva indicadas deben distribuirse en los cuatro puntos de esquina. |
La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Se puede utilizar para colocar espejos, asegurar rejas de ventanas, fijar dispensadores y soportes en el sector sanitario y para fijar ganchos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!