Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Metal cavity anchor W-MH/B bolt/nut
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With bolt and nut
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
- Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
- Preinstalado con varilla roscada, arandela y tuerca
- El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
- La varilla roscada se puede aflojar sin perder fuerza de retención
Prueba de resistencia al fuego en piedra pómez hueca
Una vez expandido el taco, el tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de unión con una rosca métrica del mismo tamaño, p. ej., argollas, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.
Las lengüetas del borde del taco (bloqueo antirrotación) deben doblarse en línea recta para superficies duras, por ejemplo, baldosas. Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.
- El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad
- Para fijar soportes, abrazaderas para tubos, canaletas para cables, calderas pequeñas, lámparas, estantes, rieles de cortina, marcos de fotos, listones y raíles, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!