Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plasterboard plug W-GS Type ZD
For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Zinc fundido a presión de alta calidad
- Fijación mediante interbloqueo mecánico
- Instalación rápida con destornillador inalámbrico y broca adecuada para el tornillo correspondiente, sin necesidad de perforación previa.
- Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
- El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado.
- Para trabajos de instalación se recomienda utilizar tornillos ASSY-D
- Para fijar el componente, utilice el tornillo para fachadas ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro o un tornillo para madera/aglomerado sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo.
- Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable
- Se recomienda utilizar el tipo Z/L en paneles dobles
- Para la fijación de elementos ligeros en placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso y paneles ligeros, ideal en combinación con el tornillo para fachadas ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!