Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Standard wheeled workbench 1200 mm with 2 undercounter blocks
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for mobile use in production and operation.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Bastidor sólido equipado con cajones, puertas con bisagras y estantes
- Carga de hasta 300 kg
- Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
- Elemento inmovilizador con bombín mecánico
- Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes
- Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
- Asa de aluminio con opciones de etiquetado
- Dos ruedas giratorias grandes con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas, así como una empuñadura de dirección estable permiten un movimiento y maniobras suaves
- La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!