Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar
Permite una utilización y un suministro de salida de aire comprimido óptimos de los consumidores de aire comprimido. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía.
Conexiones herméticas
Bajo consumo de energía y elevado grado de eficiencia
Boquillas de acero endurecido
Para lograr la máxima capacidad de soporte de presión y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.
Material: Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!