Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Ceiling nail W-DN
Easy mounting: Plug it in, drive it flush, and done! For the mounting of ceiling suspensions or C-profiles in dry walling. For concrete, zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Instalación directa
- Profundidad de taladro reducida
- Diámetro de taladro pequeño
- Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
- Fácil inserción: Golpee el extremo saliente con un martillo hasta que quede al ras
- No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
- Anclaje mediante bloqueo por fricción: anclaje de expansión controlado por distancia
Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante en hormigón: Aprobación técnica europea ETA-12/0029
- Dimensionado de acuerdo con las Directrices europeas de aprobación técnica (ETAG) para "Anclajes metálicos para uso en hormigón", Apéndice C, método de diseño C
- Anclaje con aprobación técnica europea en hormigón fisurado (zona de tensión de hormigón) y hormigón no fisurado (zona de compresión de hormigón)
- El anclaje cuenta con la aprobación técnica europea para su uso en hormigón normal reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000-12
Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90, R120 (material de base: hormigón C20/25 a C50/60): Informe técnico TR 020 "Evaluación de anclajes para hormigón respecto a la resistencia al fuego" (incluido en ETA-12/0029)
Anclajes en un sistema no estructural basado en un diseño redundante en hormigón (para todas las direcciones de carga)
Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de YF = 1,4. Consulte en el Apéndice C las Directrices Europeas de Aprobación Técnica (ETAG) para obtener información sobre la combinación de cargas a tracción y a cortante (de tensión y transversales), el efecto de la distancia al borde y los grupos de tachos (sistemas de anclaje).
Carga admisible en caso de exposición al fuego
Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales para la capacidad de carga en caso de exposición al fuego de YM,fi = 1,0, tal como se recomienda en la aprobación y el factor de seguridad parcial de los efectos de YF = 1,0.
Diámetro nominal de la broca y diámetro de los filos de corte de la broca
Las brocas de percusión de tungsteno deben cumplir las especificaciones establecidas en el folleto informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto alemán de ingeniería civil - DIBt) y la Asociación alemana de fabricantes de herramientas (FWI) sobre los "valores característicos, los requisitos y las pruebas para brocas de mampostería con cuerpo de corte de tungsteno que se utilizan para la fabricación de los orificios perforados para anclaje". Las brocas de percusión Würth cumplen las especificaciones establecidas en el folleto informativo.
- Adecuado para fijar revestimientos de techo ligeros y techos suspendidos, perfiles metálicos, tiras perforadas, ganchos de alambre, ganchos de nonio, tiras de madera, listones de madera, escuadras de madera, etc.
- Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!