Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Portable welding protection wall
The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Cortina protectora para soldar translúcida de color naranja
Factor de riesgo < 1
Grado de reflexión: De 230 a 400 nm < 10 %
Dimensiones:
- Pared: L x Al: 200 x 190 cm
- Cortina: L x Al: 205 x 180 cm
De conformidad con el Artículo 5 del Reglamento 15 sobre Prevención de Riesgos de la VBG (Oficina de Aseguramiento y Prevención de Riesgos del Sector Administrativo de Alemania [Verwaltungs-Berufsgenossenschaft]), las estaciones de trabajo para la realización de soldaduras por arco deben estar dispuestas de tal manera que quienes no intervengan en las labores de soldadura estén protegidos contra los efectos perniciosos que la radiación óptica supone para la piel y los ojos.
Soldadura:
- Protege a quienes no estén llevando a cabo el trabajo de los efectos perniciosos que la radiación óptica supone para la piel y los ojos.
- Protección mecánica contra las salpicaduras de soldadura y la escoria que es necesario eliminar.
- "Translúcida" de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 32504, Parte 1
Rectificación:
- Las chispas y partículas de soldadura generadas durante los trabajos de rectificación se desvían gracias a esta cortina ignífuga y resistente a las chispas.
- Proporciona protección a trabajadores, vehículos, superficies pintadas, cristales y otros elementos.
- Ignífuga y resistente a las chispas de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 53438, Parte 2
Pintura:
- La pared protectora también puede utilizarse para la aplicación de pinturas y capas de base gracias a su resistencia a los productos químicos.
- Resistente a productos químicos de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4646, Parte 5
En presencia de humedad:
También protege contra el agua y los sprays
Luz solar:
- Protege contra los destellos y la radiación térmica no deseada
- La película es resistente a la radiación ultravioleta.
- Resistente a la radiación UV de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4646, Parte 5
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!