Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
COOLIUS® Y50A vehicle air-conditioning service unit
Powerful and robust air conditioning service unit with integrated coolant analyser for air conditioning servicing on R1234yf systems
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Análisis de refrigerante inteligente
- El analizador de refrigerante incorporado está totalmente integrado en el proceso de mantenimiento de aire acondicionado.
- Un sistema inteligente de triple filtro garantiza que, junto con el refrigerante, no entre ningún tipo de aceite en las tuberías del analizador y contamine el dispositivo. Esta innovación supone una gran mejora en relación con la mejor tecnología disponible y reduce en gran medida los gastos de mantenimiento.
- Se requiere un máximo de 1,5 g de refrigerante para el análisis.
Pruebas de conformidad con la legislación
Prueba de nitrógeno/formigas integrada en el software del dispositivo
Documentación profesional
Leer y exportar datos a Excel a través de la interfaz USB
Máquina limpia
Limpieza automática del circuito del dispositivo de mantenimiento de aire acondicionado
Sin accesos no autorizados
Se puede configurar un acceso personalizado para el dispositivo
Incluye:
- Mangueras de servicio con racores rápidos estándar
- Base de datos del nivel de llenado del vehículo
- Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!