Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gypsum plasterboard anchor W-GS type K with reinforced centring point
For cost-effective and fast installation in gypsum plasterboard, without the need for pre-drilling or an additional setting tool, with hexagon drive
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Plástico de alta calidad
- Fijación mediante interbloqueo mecánico
- Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión
- El diseño permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y TX, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal
- La tecnología antigiro se activa apretando un tornillo. Cuando se desenrosca el tornillo, el taco para placa de yeso no gira en sentido inverso, sino que permanece en la base de anclaje
- Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
- El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado
- El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca
- La punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel
- Para la instalación, recomendamos utilizar el tornillo ASSY®-D
- Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY®-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo
- Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable
- El tipo K de plástico reforzado con fibra de vidrio es apto para paredes prefabricadas estándar
- Para la fijación de elementos ligeros en pared prefabricada, ideal en combinación con el tornillo ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro
- Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!