Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I6I/I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Las tuercas hexagonales con altura nominal menor, conforme a la normativa DIN 985, no soportan cargas de prueba según ISO 898-2
- La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llaves cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de fuerza cambiadas a 04 y 05).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!