Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Acrylic sealant
For sealing indoor joints with low absorption of movements
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Se puede cubrir/enyesar
Excelente adherencia sobre el sellador de las pinturas/escayolas disponibles comercialmente
Amplia gama de aplicaciones
Apto para juntas interiores sujetas a menos estiramiento.
Sin silicona
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
No apto para su uso en juntas de construcción de acuerdo con DIN 18540. Debido a la amplia variedad de fórmulas de pintura y barniz disponibles, le recomendamos que siempre lleve a cabo pruebas preliminares con el fin de descartar cualquier interacción. Precaución: Las juntas de sellador que quedan completamente pintadas tienden a agrietarse cuando se producen movimientos en la junta, ya que por lo general la pintura aplicada es menos elástica que el sellador. La velocidad de fijación depende de la temperatura de aplicación, el clima y la humedad de la superficie. La velocidad se ralentiza mucho en climas fríos y húmedos. La decoloración puede ocurrir en la madera que contiene ácido tánico.
No debe utilizarse en contacto con cintas de sellado precomprimidas.
El sellador acrílico no es apto para pegar ni rellenar cavidades. Debido a la gran cantidad de formulaciones de barniz y acristalamiento disponibles, siempre realice sus propias pruebas en el área primero, especialmente en pinturas de resina alquídica y aluminio lacado.
Para el sellado interior y de juntas de conexión con bajo estrés de compresión y expansión, p. ej., para sellar grietas en mampostería, escayola u hormigón.
Las superficies de adherencia deben estar limpias, secas y firmes. La imprimación incrementa la adhesión a sustratos porosos y altamente absorbentes. Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!