Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Electrical insulating tape
For insulating, repairing and marking electrical cables and securing cable harnesses etc.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Segura gracias a sus propiedades de eficacia demostrada
- Rigidez dieléctrica de hasta 40 kV/mm
- Ignífugo
Seguridad y facilidad de uso
- Resistente a los desgarros y al paso del tiempo
- Alto grado de flexibilidad y fuerza adhesiva
- Excelente moldeado en diferentes formas
- Elevado grado de resistencia dieléctrica y protección mecánica
Propiedades permanentes del material incluso a temperaturas cambiantes y bajas
Alta resistencia a ácidos y bases diluidos
Proteja la cinta de la exposición directa a la luz solar y las emanaciones de los disolventes.
Para aislar y agrupar cables, hilos, conexiones y piezas de tornillería; envolver cables; amarrar mazos de cables; fabricar mazos de cables, proteger empalmes de cable de baja y media tensión, etc. También es un producto idóneo para marcar cables eléctricos y para reparar aislamientos dañados o fundas de cables.
Las superficies deben ser firmes y estar limpias y secas, sin grasas ni aceites. La cinta debe tensarse de tal manera que garantice una fijación y una envoltura óptimas mediante, como mínimo, dos capas que se superpongan a mitad. Se debe aplicar menos tensión a la capa final para evitar que el conjunto de las capas acabe formando una sola.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!