Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Bristle disc
For cleaning and removing coatings or dirt on metals, concrete, natural stone, wood and plastic
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Fundido en una pieza
- Las cerdas no se sueltan
- Trabajo controlado y silencioso
"CUBITRON" resistente y exclusivo (grano abrasivo de cerámica)
Alto rendimiento de corte, agresivo y vida útil extremadamente larga sin presión de pulido intensa
Adecuado para 25 000 rpm como máximo
Se puede utilizar en prácticamente todas las máquinas manuales
Alto nivel de eficiencia sistemática hasta que el disco se desgasta por completo
Reduce costes
Sistemas de montaje de cambio rápido sin herramientas para Ø 50 mm y Ø 75 mm
Montaje rápido y sencillo
Rosca M14 integrada para Ø 115 mm
No requiere platos de soporte especial
Para eliminar depósitos duros, gruesos y finos, como pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar hormigón, piedra natural, madera y plásticos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!