Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Silicone filler S
Low-modulus neutral silicone sealant.
Multiple uses.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelentes propiedades adhesivas en la mayoría de los materiales empleados de manera tradicional en la construcción
- Se seca al entrar en contacto con la humedad del aire
- Inodora, lo cual hace que sea más cómodo trabajar con ella
- Muy buena recuperación elástica
- Elasticidad permanente
- Excelente resistencia a la radiación UV
- Muy fácil de extruir
- Fácil de alisar para conseguir un acabado limpio e impecable
- Cumple con la norma DIN 18545-E e ISO 11600 F + G, clase 25LM. Etiqueta SNJF 25E para acristalamiento y fachadas
- Cajas de 25 cartuchos
En superficies pintadas o delicadas, se recomienda realizar una prueba antes de proceder con su aplicación. No se requiere el uso de imprimación. Sin embargo, puede ser necesario si el producto no se adhiere correctamente o para obtener un rendimiento óptimo y duradero del adhesivo. El producto debe alisarse antes de que se forme la capa superficial. En materiales no estándar, se deben realizar pruebas previas. No es adecuado para su uso en piedra natural, para pegar espejos, para inmersión permanente o prolongada, para la construcción de acuarios o si existe riesgo de contacto con alimentos.
Masilla elastomérica de silicona neutra de un componente, base alcóxica. Lista para usar. Especialmente recomendada para juntas periféricas entre carpintería y mampostería, juntas de expansión entre componentes de hormigón y muchos otros materiales de construcción tradicionales. También puede usarse en juntas delicadas, con dos materiales distintos. Se adhiere a acero, aluminio no forjado, anodizado o lacado (sujeto a los resultados de pruebas previas), vidrio, madera, PVC, etc., sin usar imprimación.
Las superficies que se van a tratar deben estar limpias, secas y sin aceite, grasa ni cualquier sustancia que pueda interferir en la adhesión de la masilla. Aplique con una pistola manual, eléctrica o de aire comprimido. La profundidad de la junta debe ser igual a la mitad de la anchura, con una profundidad mínima de 6 mm. Alise con una espátula adecuada. Para un sellado perfecto, utilice un agente alisador. La silicona que aún esté fresca y no se haya secado se puede retirar con un producto de limpieza adecuado. La silicona seca solo se puede retirar mediante un proceso mecánico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!