Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Fixanchor W-FA/S
Stud anchor for standard applications in uncracked concrete. Zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Gran versatilidad de montaje gracias a las 3 profundidades efectivas
- Separación y distancia entre bordes reducidas
- Montaje rápido en el punto de uso
- Aprobación Técnica Europea ETA-02/0001 para las conexiones individuales, opción 7, hormigón no agrietado: Exposición estática o cuasiestática (M6-M20)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
- Fijación sencilla o múltiple homologada en hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no agrietado)
- Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
- Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón: Montaje de, p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, vallas, etc.
- El acero galvanizado W-FA/S es apto para utilizarse en zonas interiores secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!