Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Perfect weld spray
Biological anti-spatter spray for aluminium, structural steel, non-ferrous heavy metals, stainless steels and welding torch nozzles.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Evita que se quemen las salpicaduras de soldadura en acero inoxidable, acero y otros metales, así como en las puntas de las antorchas de soldadura
Contribuye a la realización óptima de trabajos de soldadura. Evita la aparición de puntos de corrosión
No se extiende
Gracias a su efecto tixotrópico, el agente activo también se adhiere a superficies verticales sin descolgarse ni gotear
Inocuo cuando se cinca y pinta posteriormente
- Previene la aparición de grietas indeseadas gracias a la mínima proporción de sustancias orgánicas.
Esto permite que los restos de soldadura se puedan retirar fácilmente.
- Por lo tanto, se puede someter la superficie a un tratamiento posterior de cincado o pintura
Efecto refrigerante
El efecto refrigerante minimiza la decoloración al soldar acero inoxidable
Libre de siliconas
No afecta a los tratamientos posteriores, tales como la pintura
Protección contra la corrosión
La fina película actúa a la vez como protección contra la corrosión temporal
Sin disolventes
Sin CHS y otros disolventes
Proteja el envase del frío y de las salpicaduras de soldadura. Cuando pulverice en piezas huecas y espacios reducidos, inicie el proceso de soldadura solo después de haber ventilado bien la zona. Antes del cincado, limpie a fondo las piezas con un limpiador de agua caliente a alta presión o con un desengrasante con disolvente.
El spray antisalpicaduras Perfect es un pulverizador biológico antisalpicaduras para aluminio, metales no ferrosos, acero estructural, puntas de soplete de soldar y aceros inoxidables.
Agite antes de usar. Pulverice uniformemente y con cuidado desde una distancia de aprox. 30 cm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!