Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Screw extractor set, short 10 pieces
The problem solver for stripped or rusted hexagon socket and TX screws, Can often also be used for similar drives.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Perfil en espiral cónico fabricado con precisión
- Cuadradillo hexagonal de 13 mm para vasos y llaves de vaso
- Expansión limitada mediante collarín
- Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Idóneo para uso en lugares de difícil acceso
Gracias a su diseño corto
Excelente ahorro de tiempo
Gracias a que evita la necesidad de perforar y soldar
Expansión limitada
Gracias al collarín
Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas, dañadas o a las que les falten secciones o componentes. Existen diferencias a la hora de utilizar este producto de manera interna y externa. Las operaciones internas son idóneas para tornillos con hexágono interior o tornillos TX. Las externas están principalmente indicadas para perfiles de cabeza hexagonal.
Seleccione un extractor apto y colóquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca. La espiral cónica agudizada del extractor se agarra firmemente al material del tornillo y permite extraerlo con total seguridad. También es apta para extraer pernos y tornillos rotos. Efectúe una perforación localizada en el perno o tornillo roto. En diámetros de hasta 6 mm, agrande el orificio medio milímetro; en diámetros de entre 8 y 14 mm, agrándelo medio milímetro. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!