Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Insulation screw W-IS
For attaching wood-wool panels and multilayer panels in concrete
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Con cabeza de tornillo blanca (RAL 9003) y estructura de lana de madera, acero galvanizado
- Salida: TX 30
- Instalación pasante
- Capacidad de carga inmediata
- Profundidad baja del orificio (h0 = 25 mm)
- Diámetro bajo del orificio (d0 = 6 mm)
- Mínima profundidad de anclaje
- Instalación rápida y sencilla mediante el apriete del tornillo aislante
- Prácticamente sin efecto de expansión
- Fácil de extraer por completo
- Instalación rápida y sencilla con un atornillador a batería o un atornillador de impacto tangencial
- Tapeta embellecedora integrada fabricada con plástico pirorretardante
Resistencia al fuego (base de anclaje: hormigón C20/25): F90 = 0,015 kN; exposición al fuego según DIN 4102-02:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
El taco se puede utilizar para fijar materiales aislantes a techos interiores donde el peso total del aislamiento térmico y el revestimiento no exceda de 15 kg/m2.
- Para fijar todo tipo de paneles de aislamiento a techos y paredes de hormigón (C20/25)
- Para fijar paneles de lana de madera y paneles multicapa a techos y paredes de hormigón
- Adecuado para fijar paneles de aislamiento de techo, paneles acústicos, paneles de lana de madera y paneles multicapa a techos y paredes de hormigón (por ejemplo, techos de garaje o techos de bodega)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!