Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Belt winder
A quick and practical solution for rolling up and storing turnbuckle and clamping lock lashing belts
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Adecuado para correas con una anchura de hasta 25 mm y una longitud de hasta 5 metros
- Consta de 2 recipientes y una manivela
- De polipropileno
- Rango de temperatura: De -20°C a +60°C
- Diámetro del tambor de la correa: 90 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!