Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Engine flush and cleaner For use in all petrol and diesel engines
Cleans the inside of the engine and the oil supply system
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Limpia el interior del motor y el sistema de suministro de aceite
Ahora, los motores limpios de suciedad podrán funcionar a pleno rendimiento con el aceite limpio.
- Proceso de limpieza suave y rápido
- No daña las juntas
- Optimización de las emisiones de gases de escape
- Compatible con catalizadores
- Desatasca los segmentos de pistón atascados
- Fácil de usar
- Una lata de 400 ml es suficiente para un máximo de 5 litros de aceite para motor. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 10-15 litros de aceite
No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite con un circuito de aceite conjunto
- Adecuado para todos los aceites para motor minerales y sintéticos
- Adecuado para todos los motores de gasolina y diésel
Añada el producto de limpieza y enjuague de motores al aceite cuando el motor esté a temperatura de funcionamiento. Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!