Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesive lubricant HHS 2000®
Partly synthetic oil that is extremely resistant to high pressures
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Elimina los chirridos y cuenta con unas excelentes prestaciones de propagación y penetración, además de una excelente protección contra la corrosión.
- Lubricante altamente adhesivo que no se elimina si se utiliza en componentes giratorios o rotativos
- Compatible con juntas tóricas/anillos en X y plásticos. No daña las superficies pintadas.
- Resistente a las salpicaduras de agua y agua salada, así como a los ácidos y las bases débiles
- Sin siliconas, resinas ni ácidos
Aceite parcialmente sintético extraordinariamente resistente a las altas presiones, para una lubricación universal y cargas de alta presión.
Este producto es apto para lubricación universal y cargas de alta presión, por ejemplo, varillajes de transmisiones, acelerador y embrague; cables Bowden; pasadores; juntas; bisagras; palancas inversoras; cerraderos; extremos de brazos de arrastre; guías deslizantes; engranajes de cadena; cremalleras dentadas, coronas dentadas abiertas y muchos otros elementos.
Limpie detenidamente y a fondo los puntos de lubricación antes de cada aplicación con HHS Clean, n.º de art. 089310610. Agite la lata antes de usarla, pulverice las piezas y deje que el producto actúe unos instantes.
Después de su uso, rocíe con el cabezal de pulverización boca abajo hasta vaciarlo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!