- Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
- Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. Buenos resultados de adherencia sin imprimación, por ejemplo: vidrio, azulejos, cerámicas, azulejos con revestimiento
de vidrio, esmalte y clinker, sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre, sobre madera pintada, esmaltada o impregnada, y una amplia variedad de plásticos.
La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875...
Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!