Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Fixanchor W-FAZ/S
Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida
- Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
- Montaje rápido en el punto de uso
- Profundidad de anclaje efectiva reducida
- Minimiza la perforación, ahorra tiempo
- Múltiples aplicaciones
- Homologación ETA-99/0011 para punto de fijación individual, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2 (M8-M20)
- Resistencia al fuego (M8-M16): F30, F60, F90 y F120; exposición al fuego según DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90 y R120; TR020 (incluido en la ETA-99/0011)
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Punto de fijación individual sin homologación
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión
W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!