- Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
- Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
- La versión en color es resistente al betún
- Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones
Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Sellado de ventanas y elementos de construcción.
Para junta de sellado, tanto en interior como en exterior, principalmente en zonas donde haya un ambiente químico agresivo. Para evitar el sellado a tres puntos, utilizar material de relleno art. Nº 0875…Trate los sustratos porosos con imprimación de silicona, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 08933/0893 003.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!