Alcance de suministro:
- 1 palanca, forma recta, 930 mm de largo
- 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 30° y ensanchada, 920 mm de largo
- 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 60°, 650 mm de largo
- 1 palanca, forma recta, cabeza en ángulo de 90°, 640 mm de largo
Todos los segmentos del sector de la automoción, vehículos comerciales, metales, servicios de construcción, obras, talleres
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!