Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Air-conditioning service unit, commercial vehicles COOLIUS® A30
The specialist for air-conditioning servicing on large-volume air-conditioning units with refrigerant R134a
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Selección rápida e introducción sencilla de todos los datos de clientes y vehículos
Navegación interactiva por los menús y fácil de controlar únicamente pulsando y girando la ruedecilla de navegación
Labores de mantenimiento rápidas y eficientes en sistemas de aire acondicionado de alto volumen
Bomba de refrigerante adicional y capacidad de aspiración del compresor de 980 g/min
Intervalos de mantenimiento prolongados
Uso de componentes de alta calidad
El mayor grado de reducción de impactos en aplicaciones diarias en taller
Diseño de carrito eficaz integrado en la unidad
Llenado de aceite exacto
Gestión del aceite totalmente automática
El tipo de aceite se puede cambiar rápidamente
Limpieza interna del sistema de tubos, incluidas las mangueras de mantenimiento
Cumplimiento total con la legislación en vigor, fácil de usar y completo
Certificación CE concedida por la TÜV-SÜD
Contenido
- Mangueras de mantenimiento de 5 m con acoplamientos estándar
- Base de datos del nivel de llenado
- Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
- Instrucciones del dispositivo
Mantenimiento totalmente automático de sistemas de aire acondicionado con refrigerante R134a; especialmente indicado para autobuses y vehículos comerciales, de construcción, agrícolas y de uso en vías férreas, además de furgonetas y turismos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!