Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Particle board screw Wüpofast ® 2.0
Galvanised steel, partial thread, self-countersinking head, PZ drive
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El tornillo que pincha
Cabeza avellanada con ranura de fresado
- Dos procesos en uno: atornillado y avellanado
- Se puede utilizar en madera y herrajes
- Evita que se produzcan grietas, separaciones y descamación en las superficies
- También atornilla en herrajes sin dañar el revestimiento
Escariador (medidas: 5 x 70 mm)
- Reducción del 40 % de la fricción al atornillar
- Menor esfuerzo de la herramienta eléctrica (mayor vida útil)
Rosca de paso normal/paso grueso
- Paso de rosca normal en tornillos pequeños, para un sellado mejorado en aglomerado
- Rosca gruesa para un atornillado rápido
Escariador incorporado en la rosca
- Menor necesidad de esfuerzo de atornillado gracias al menor grado de fricción
- Reduce el agrietamiento
Punta de aguja
- Proporciona una sujeción óptima sin resbalar
- La rosca se desplaza por completo hasta la parte superior
- No estropea la superficie
Punta PZD
- La impronta más popular del mercado
- Buena inserción/centrado
- Buena adherencia
- Precisión de atornillado mejorada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!