Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Concrete screw with hexagon head and large disc W-BS/S
Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for mounting wood structures (large washer as per DIN 440) in concrete, zinc-plated steel
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos
- Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Especialmente adecuado para fijaciones en aplicaciones de construcción de madera en hormigón:
- Montaje de vigas de apoyo, traviesas, purinas inferiores, marquesinas, subestructuras de madera, etc.
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!