Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
2C plastic adhesive Replast® ME 90 sec.
2C adhesive for repairing and connecting plastic parts
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Un adhesivo para prácticamente cualquier tipo de plástico
- No es necesario llevar diferentes tipos de adhesivo
- Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales
Certificado de acuerdo con NSF P1 y EMICODE EC1+
Cánula mezcladora positiva especial más corta
- Mezcla óptima con volúmenes mínimos
- Poco desperdicio de adhesivo
La masilla para reparaciones se seca rápido, es flexible y se puede lijar en muy poco tiempo
Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo
No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.
Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1).
El sustrato debe ser capaz de soportar cargas y debe estar limpio, seco y sin grasa ni óxido. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Para ello, limpie la superficie con el limpiador de plásticos y aplique la imprimación. Los tiempos de secado deben respetarse. Deseche los primeros centímetros de adhesivo antes de atornillar el mezclador estático. Los primeros 2 cm de adhesivo del mezclador estático tampoco se deben utilizar. Al aplicar el adhesivo, el mezclador debe permanecer en el adhesivo para evitar la formación de burbujas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!