Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pipe clamp TIPP® Smartlock 2 GS With exclusive Würth quick-action closure for secure, fast installation
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Dos tornillos de cierre para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
La abrazadera para tubos puede abrirse ampliamente, lo que permite una colocación rápida y sencilla en el tubo, en particular en trabajos por encima de la cabeza
Muescas de seguridad en ambos lados para evitar la pérdida de tornillos
Tornillos de fijación de cabeza hexagonal (10 mm) y accionamiento interior adicional
M6 x 25 mm para fijaciones de hasta 26-28 mm; para todas las demás dimensiones, M6 x 30 mm
Perfil de caucho; excelentes propiedades de deslizamiento de los tubos durante las tareas previas al montaje
El grado de ignifugidad B2 evita el corrimiento de gotas por fundición
Conexión mediante tuerca combinada M8/M10, 13 mm, soldada en 4 puntos
Aislamiento acústico de conformidad con DIN 4109
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!