Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Perfect zinc spray
Outstanding long-term protection and optimum metal surface appearance
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gran grosor de capa en la primera aplicación del espray
- Alto nivel de seguridad gracias a una óptima protección contra la intemperie
- Cantidad mínima de tiempo empleado, ya que solo se necesita una intervención
- Buena cobertura
Uso versátil con cabezal de pulverización ajustable
Se pueden realizar reparaciones tanto en zonas amplias como en pequeñas de forma rápida y fiable con el cabezal de pulverización variable.
Alto grado de resistencia al deslizamiento
Alto nivel de resistencia al desgaste
Protección contra la corrosión probada conforme a la norma DIN
- Espray de cinc Perfect, light: 250 horas
- Espray de cinc Perfect: 500 horas
- Se puede utilizar para reparaciones conforme a la norma DIN EN ISO 1461
Soldable por puntos
El espray de cinc Perfect y el espray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación. El resto de los productos protegen toda la superficie tratada contra la oxidación. Si la superficie está dañada, el metal no está protegido.
No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.
Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite el bote enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de usarlo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!